Motion
13841

ANSELL
13841

Gants de travail tout usage KleenGuard* G40 - taille 2X-Large , enduits de polyuréthane, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03516542
N° MFR13841
Prix5.32 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
13841

Gants de travail tout usage KleenGuard* G40 - taille 2X-Large , enduits de polyuréthane, poignets en tricot, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI03516542
N° MFR13841

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.32 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    255 mm

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    G40
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE EN388 3131
  • CUP_NON
    10036000138419

Aperçu

Description du fabricant
13841 G40 PAIRES ENDUITES DE PU TAILLE 11
  • Paume enduite de polyuréthane
  • Sensation de mil mince pour une sensibilité tactile
  • Résistant à l’abrasion et aux déchirures
  • Excellente prise et dextérité
  • Construction en tricot sans couture pour plus de confort
  • Score CE 3131
  • Utilisations typiques : assemblage de précision, assemblage électronique, commandes de manipulation, emballage et inspection

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté