Motion
Dégraissant sans chlore en vaporisateur 14oz

CRC INDUSTRIES
Chlor-Free Degreaser 14oz Spray

Dégraissant sans chlore®, 14 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03517559
N° MFRChlor-Free Degreaser 14oz Spray
Prix20.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Chlor-Free Degreaser 14oz Spray

Dégraissant sans chlore®, 14 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03517559
N° MFRChlor-Free Degreaser 14oz Spray

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    118°F
  • Taille/type de conteneur
    Canette de pulvérisation sans aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    -245°F
  • Hauteur
    10 po
  • Longueur
    3.75 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.76
  • Contenu en COV
    100
  • Poids
    1.08 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide blanc clair
  • Type de base
    Mélange de solvants organiques
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Poubelle de pulvérisation sans aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    20,800 V
  • Caractéristiques et avantages
    • Poubelle non aérosol • Séchage rapide pour minimiser les temps d’arrêt • Ne laisse aucun résidu • Non conducteur, non corrosif et non tachant • Homologué NSF K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Utilisation en fabrication seulement
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    078254031897
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant doux
  • CUP_NON
    078254031897

Aperçu

Description du fabricant
03189 DÉGRAISSANT SANS CHLORE NONAER SPR16OZ
  • Poubelle de pulvérisation sans aérosol
  • Séchage rapide pour minimiser les temps d’arrêt
  • Ne laisse aucun résidu
  • Non conducteur, non corrosif et non tachant
  • Homologué NSF K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Utilisation en fabrication seulement