Motion
1003467
Lubrifiant CRC - Non de qualité alimentaire, 55 gal, délai d’approvisionnement de 3-5 jours, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03517563
N° MFR1003467
Prix5,151.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant CRC - Non de qualité alimentaire, 55 gal, délai d’approvisionnement de 3-5 jours, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03517563
N° MFR1003467
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
Votre prix5,151.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    298°F
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Baril de 55 gallons
  • Point de congélation
    -76°F
  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    24.5 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Largeur totale
    24.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.75
  • Contenu en COV
    95.2
  • Poids
    341 lb
  • Largeur
    24.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lubrifiant au silicone H2 homologué NSF pour les applications de manutention d’emballages. Il élimine le grippage et l’adhérence des colis et des boîtes, tout en protégeant la plupart des surfaces.
  • Additifs inclus
    Silicone
  • Apparence
    Liquide jaune clair transparent
  • Application
    Il est recommandé de lubrifier l’équipement de manutention des emballages, comme les chutes, les glissières, les guides et les rails.
  • Type de base
    Poly dimthylsiloxane
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Jaune
  • Type de contenant
    Fût
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Temps de durcissement
    30 min
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Élimine la fixation et le grippage des emballages et des boîtes, tout en protégeant la plupart des surfaces même dans des conditions humides • Sa pellicule incolore, inodore et non tachante lubrifie et protège dans la plupart des applications métalliques à non métalliques • Homologuée NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • La faible tension de surface permet une meilleure couverture et une pénétration plus profonde • Peut récolter des plastiques sensibles • Lubrifie sans attirer la saleté et d’autres contaminants nocifs
  • Type de film
    Mouillé
  • Inflammabilité
    Combustible
  • Point d’éclair
    113 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Liquide inflammable (catégorie 3)
  • Base lubrifiante
    Silicone
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    3-5 jours
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254032238
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 °F à 400 °F
  • Types de produits
    Lubrifiant
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R 261.20-261.33
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des distillats de pétrole.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Solvant
  • Série
    Lubrifiant de goulotte(TM)
  • Plage de température
    -40 à 400 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    078254032238
  • Température de travail
    -40 à 400°F

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT 03223 CHUTE
  • Élimine le grippage et l’adhérence des emballages et des boîtes, tout en protégeant la plupart des surfaces, même dans des conditions humides
  • Sa pellicule incolore, inodore et non tachante lubrifie et protège dans la plupart des applications métalliques à non métalliques
  • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Une faible tension de surface permet une meilleure couverture et une pénétration plus profonde
  • Peut récolter des plastiques sensibles
  • Lubrifie sans attirer la saleté et autres contaminants nocifs