Motion
4601-05-06-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
4601-05-06-NWO-FG

Coude 90° – Matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 5/16 po, mâle
N° D’ARTICLE MI03518303
N° MFR4601-05-06-NWO-FG
Prix18.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
4601-05-06-NWO-FG

Coude 90° – Matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 5/16 po, mâle
N° D’ARTICLE MI03518303
N° MFR4601-05-06-NWO-FG
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
Prix18.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    5
  • Taille de l’extrémité 1
    0.3125 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Diamètre du tuyau
    0.3125 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/16 po
  • Diamètre intérieur
    5/16 po, 7.90 mm
  • Taille SAE
    -05
  • Taille
    0.3125 po
  • Taille du filetage
    9/16-18 UNF
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Détails supplémentaires
    120 heures sans rouille blanche, 240 heures sans rouille rouge selon la norme ASTM B117
  • Revêtement
    Zinc trivalent
  • Configuration
    Coude 90 °
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE J1231-2
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ORB
  • Type de connexion
    Barbe de tuyau perlé
  • Mot-clé de description
    Bossage de joint torique mâle réglable, barbelé, 5/16 po x 3/8 po
  • Style de fin 1
    Barbé
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    Zinc trivalent
  • Famille de raccords
    Bossage de joint torique SAE (ORB)
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de raccord
    Bossage du joint torique (ORB)
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 6149-3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4601-05-06-NWO-FG
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Pression de service maximale
    150 psi, 10.34 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Type de joint
    Bossage du joint torique (ORB)
  • Normes respectées
    SAE J1231-2, SAE J1926, ASTM B117, conforme RoHS, conforme à REACH
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Positionnel
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    SAE J1231-2
  • Type de fil
    Barbe de tuyau perlé
  • Type
    Coude mâle réglable
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
4601-05-06-NWO-FG

Vous pourriez également aimer