Motion
51230 M

SKF
51230 M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI03520095
N° MFR51230 M
Prix2,953.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51230 M

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 215 mm, largeur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI03520095
N° MFR51230 M
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
Prix2,953.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    13.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    55528 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    238 kN
  • Série
    512
  • Capacité de charge statique
    179847 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    7316577121127

Aperçu

Description du fabricant
51230 M THRUST BRG