Motion
80383
LC PRO-EX NOIR
N° D’ARTICLE MI03524208
N° MFR80383
Prix1.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LC PRO-EX NOIR
N° D’ARTICLE MI03524208
N° MFR80383

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.625 po
  • Longueur
    0.625 po
  • Diamètre total
    1/2 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Poids
    0.065 lb
  • Largeur
    0.625 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    DE
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Température de marquage maximale
    +150 °F
  • Température de marquage min.
    -20 °F
  • Quantité du colis
    144
  • CUP_NON
    048615803838

Aperçu

Description du fabricant
80383 CRAYONS DE BOIS NOIRS 12/BOÎTE
  • Formule plus résistante pour réduire les cassures et prolonger la durée de vie du marquage
  • Performance supérieure sur le bois humide, gelé ou traité
  • Formule à base d’argile pour un marquage rapide et en douceur
  • Plage de marquage : -20°F à 150°F (-29°C à 66°C)