Motion
48A11O1744D

LEESON ELECTRIC
48A11O1744D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage à trois cosses, service continu
N° D’ARTICLE MI03526989
N° MFR48A11O1744D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11O1744D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage à trois cosses, service continu
N° D’ARTICLE MI03526989
N° MFR48A11O1744D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    11.82 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.6-3.6/1.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    65.7 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041968
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Trois cosses
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856041968
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1200RPM X405 OPAO 208-230/460V 48Y
  • Modèle à vitesse unique, montage à 3 cosses Remplace le condensateur n° OCA1056 Century (A.O. Smith) non inclus. Roulement à billes Rallonge d'arbre double de 1-1/2 po de long par 1/2 po de diamètre avec une extrémité plate à chaque extrémité