Motion
5410435
Manille d’ancrage à vis - 1/4 po, capacité de 1/2 tonnes, acier, galvanisé
N° D’ARTICLE MI03529438
N° MFR5410435
Prix7.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille d’ancrage à vis - 1/4 po, capacité de 1/2 tonnes, acier, galvanisé
N° D’ARTICLE MI03529438
N° MFR5410435

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.313 po
  • Longueur intérieure de la manille
    0.875 po
  • Largeur de manille intérieure
    0.594 po
  • Taille de la manille
    1/4 po
  • Poids
    0.30 lb, 0.3
  • Largeur entre les yeux
    0.469 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    ASTM A-153 (fini), classe 2 (broche à vis), catégorie A, RR-C-271, type IVA
  • Type
    Ancrage de manille
  • Capacité de poids
    1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE MANILLE D’ANCRAGE DE 5410435 1/4 PO
  • Les corps de manille sont en acier au carbone forgé par chute
  • Galvanisé pour répondre aux spécifications ASTM A-153
  • Les manilles C-419-G répondent aux exigences de conception de la spécification fédérale RR-C-271, type IVA, catégorie A, classe 2
  • Limite de charge utile, taille, nom du fabricant, code de date et marquage permanent des États-Unis sur chaque manille
  • Statistiquement testé pour la résistance aux chocs, la résistance à la traction, la dureté, la souplesse et la fatigue
  • Les manilles de la série 419 répondent ou dépassent toutes les exigences de fabrication de la norme ASME B30.26 « Matériel de montage ». Ceux-ci comprennent l’exigence en matière de souplesse du matériau (section 26-1.1.2), l’exigence en matière de facteur de conception (section 26.1.2), l’exigence d’identification (section 26-1.5.1) et la plage de température effective (section 26-1.6.1). Les manilles peuvent être testées conformément à l’article 26-1.4.
  • Certification disponible sur demande
  • Facteur de conception 6 à 1
  • Les goupilles et les boulons sont traités thermiquement et fabriqués en acier allié
  • NE DÉPASSEZ PAS LA LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL