Motion
75710
Lampe de poche à main, rechargeable et lumineuse DEL Stinger
N° D’ARTICLE MI03536281
N° MFR75710
Prix188.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche à main, rechargeable et lumineuse DEL Stinger
N° D’ARTICLE MI03536281
N° MFR75710

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix188.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    C
  • Diamètre/largeur du corps
    1.17 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    1.62 po
  • Longueur
    8.41 po
  • Poids
    12.4 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Caractéristiques du faisceau
    Laser, lumière stroboscopique
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    26000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    425 lm (haut), 200 lm (méd), 100 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3 h (élevé), 5.5 h (moyen), 10 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 425 lumens et faisceau de 322 mètres en mode élevé • Passez en mode faible pour une autonomie allant jusqu’à 10 heures • Boîtier en aluminium durable avec prise confortable antidérapante • Résistance à l’eau IPX4 et résistance aux chocs testée • Batterie NiMH rechargeable jusqu’à 1000 fois • Chargeur compact encliquetable (non inclus) • Modes High/Med/Low/Strobe
  • Comprend
    Batterie rechargeable, sans chargeur
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926757103
  • Intensité maximale du faisceau
    24000 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    425 lm
  • Durée d’exécution maximale
    10 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Normes respectées
    3 Testé contre les chocs, Directives de la communauté européenne, IPX4
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • CUP_NON
    080926757103
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
ÉCLAIRAGE À DEL 75710 STINGER SEULEMENT
  • 425 lumens et faisceau de 322 mètres en mode élevé
  • Passez en mode bas pour une durée de fonctionnement maximale de 10 heures
  • Corps en aluminium durable avec prise confortable antidérapante
  • Résistance à l’eau et aux chocs IPX4 testée
  • Batterie NiMH rechargeable jusqu’à 1000 fois
  • Chargeur compact enclenchable (non inclus)
  • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique