Motion
K32X37X13
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03538205
N° MFRK32X37X13
Prix17.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03538205
N° MFRK32X37X13
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
Prix17.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K32X37X13 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur globale de 13 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles compactes.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5700 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    K
  • Normes respectées
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • CUP_NON
    4012802371444

Aperçu

Description du fabricant
K32X37X13-B/0-7