Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu3/4 po
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- ID du roulement3/4 po
- Dureté145 Brinell
- Capacité de charge1500 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 800 °F
- Type de bande de roulementPlat
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueFonte