Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.25 po
- Hauteur totale69.85 mm
- Longueur totale2.7500 po
- Largeur totale5.330 po
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague plate
- Type d’alignement de dégagementDiamètre intérieur auto-aligné et compensé
- Type de fermetureScellé
- Type de boîtierBride
- LubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureImpériale
- Plage de température de fonctionnement-400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
- Type de bloc d’oreillerBloc de bride - Roulements doubles/en tandem
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieTFB FluoroNyliner