Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeJaune
- Couleur du cordonJaune
- Matériau du cordonCoton
- JetableOui
- Méthode d’insertionDéroulement
- Taux de réduction du bruit Nbre30 dB
- Quantité du colis100
- Couleur de la ficheVert
- Matériau de la ficheMousse
- Forme de la ficheForme en T profilée
- Gamme de produitsMax Lite
- Normes respectéesANSI S3.19-1974, CSA Classe AL, 29 CFR 1910.95 - OSHA
- CUP_NON033552003182
Aperçu
- Taille idéale pour les travailleurs ayant des conduits auditifs plus petits.
- La mousse de polyuréthane à basse pression se dilate doucement pour un port confortable à long terme.
- Forme en T profilée pour une manipulation et un port faciles.
- La peau lisse et résistante à la saleté en mousse à cellules fermées prévient l’accumulation de saleté