Motion
6ACA-18FTOMN90

GATES RUBBER CO
6ACA-18FTOMN90

Os du fond - Matériau en aluminium, 5/16 po DI de tuyau
N° D’ARTICLE MI03542969
N° MFR6ACA-18FTOMN90
Prix23.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6ACA-18FTOMN90

Os du fond - Matériau en aluminium, 5/16 po DI de tuyau
N° D’ARTICLE MI03542969
N° MFR6ACA-18FTOMN90
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
Prix23.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    18
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/16 po
  • Diamètre intérieur
    0.3100 po, 7.90 mm
  • Longueur
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Taille du filetage
    M18X1.5
  • Taille de filetage 1
    M18X1.5
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FTOMN90
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G45595-0618
  • Numéro CUP du fabricant
    072053560817
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de joint
    Joint torique
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053560817

Aperçu

Description du fabricant
6ACA-18FTOMN90 7332-03325
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;