Motion
FJ5985-0810S
Système d’attache E-Z Aeroquip d’Eaton Produits de réfrigération Joint torique femelle Coude court Pilot 90° - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03549683
N° MFRFJ5985-0810S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système d’attache E-Z Aeroquip d’Eaton Produits de réfrigération Joint torique femelle Coude court Pilot 90° - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03549683
N° MFRFJ5985-0810S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.500 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.625 po
  • Hauteur
    1.620 po
  • Diamètre intérieur
    0.370 po
  • Longueur
    3.780 po
  • Diamètre extérieur
    1.000 po
  • Longueur totale
    3.780 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Largeur
    0.880 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
FJ5985-0810S
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production