Motion
FMO-1700-AW 1QT
Huile pour engrenages série FMO-AW - 1 gal, bouteille, 320 ISO, 60 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI03551608
N° MFRFMO-1700-AW 1QT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages série FMO-AW - 1 gal, bouteille, 320 ISO, 60 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI03551608
N° MFRFMO-1700-AW 1QT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    320
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Grade SAE
    60
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    6
  • Application
    Hydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Point d’éclair
    227°C/440 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215688708
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -23°C/10 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215688708
  • Viscosité
    301
  • Indice de viscosité
    96

Aperçu

Description du fabricant
L0887-054 HUILE POUR ENGRENAGES FMO1700AW 1QT
  • Enregistré NSF H1
  • Enrichi d’antioxydants à puissance maximale
  • Stabilité thermique et oxydative
  • Sans zinc