Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4 x 12
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Pression de contact du moyeu8007 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale2096 lb
- Extérieur Diamètre1.2600 po
- Taille de la visM4 x 12
- Poids0.600 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation3.5 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT602010
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis55 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées4
- SérieB106
- Force axiale transmissible2096 lb
- CUP_NON662345060899