Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM20 x 130
- Diamètre à l’alésage280 mm
- Pression de contact du moyeu146
- Longueur jusqu’à Alésage177 mm
- Poussée transmise maximale2578456 N
- Extérieur Diamètre355 mm
- Longueur totale177 mm
- Taille de la visM20 x 130
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation678 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT121280
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis360984 N-m
- Nombre de vis verrouillées18
- SérieB112
- Force axiale transmissible579659.8 lbf
- CUP_NON662345057554