Motion
T151320
Bagues sans clé - DI 320 mm, LTB 136 mm
N° D’ARTICLE MI03553619
N° MFRT151320
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 320 mm, LTB 136 mm
N° D’ARTICLE MI03553619
N° MFRT151320
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M20 x 110
  • Diamètre à l’alésage
    320 mm
  • Pression de contact du moyeu
    150
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    136 mm
  • Poussée transmise maximale
    2205220 N
  • Extérieur Diamètre  
    405 mm
  • Taille de la vis
    M20 x 110

Détails

  • Couple d’installation
    678 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T151320
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    352835 N-m
  • CUP_NON
    662345058438

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE T151320 B115- 320 X 405

Vous pourriez également aimer