Motion
B402507
Bagues sans clé - série B400 , 5.4375 po DI, 7.4800 po OD, 1.4960 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553635
N° MFRB402507
Prix585.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B400 , 5.4375 po DI, 7.4800 po OD, 1.4960 po LTB
N° D’ARTICLE MI03553635
N° MFRB402507
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
Prix585.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 35
  • Diamètre à l’alésage
    5.4375 po
  • Taille de l’alésage
    5.4375 po
  • Pression de contact du moyeu
    24031 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.4960 po
  • Poussée transmise maximale
    90712 lb
  • Extérieur Diamètre  
    7.4800 po
  • Longueur totale
    1.9690 po
  • Taille de la vis
    M12 x 35
  • Poids
    9.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    91 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B402507
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    20552 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    22
  • Série
    B400
  • Force axiale transmissible
    90712 lb
  • CUP_NON
    662345044004

Aperçu

Description du fabricant
B402507 B400 5-7/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer