Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4 x 10
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Pression de contact du moyeu11140 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.0830 po
- Poussée transmise maximale2096 lb
- Extérieur Diamètre0.9060 po
- Taille de la visM4x10
- Poids0.500 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation3.5 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB802008
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis44 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées4
- SérieB800
- Force axiale transmissible2096 lbf
- CUP_NON662345063647