Motion
282536

HILTI
282536

Ancrage à béton, diamètre : 3/4 po, longueur totale : 5-1/2 po, matériau : acier, encastrement minimum : 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03558789
N° MFR282536
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HILTI
282536

Ancrage à béton, diamètre : 3/4 po, longueur totale : 5-1/2 po, matériau : acier, encastrement minimum : 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI03558789
N° MFR282536
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Distance minimale du bord
    2-1/2 po
  • Intégration minimale
    3-1/4 po
  • Distance minimale d’espacement
    3-1/4 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Longueur du filetage
    3-7/16 po
  • Béton Ultimate Shear 4000 lb/po2
    21410 lb
  • Béton à tension maximale de 4000 lb/po2
    10245 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
ANCRAGES 282536 3/4X5-1/2