Motion
H1637
Raccord de graissage à filetage conique - angle de 45 °, taille de filetage de 1/4-28 po, type de filetage conique
N° D’ARTICLE MI03560322
N° MFRH1637
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de graissage à filetage conique - angle de 45 °, taille de filetage de 1/4-28 po, type de filetage conique
N° D’ARTICLE MI03560322
N° MFRH1637
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    1/4-28 po
  • Angle de tête
    45 °
  • Taille hexagonale
    3/8 po
  • Diamètre du trou
    0.2500 po
  • Pression de fonctionnement
    8000 psi
  • Hauteur totale
    0.82 po
  • Longueur totale
    53/64 po
  • Largeur totale
    0.5800 po
  • Longueur de la tige
    0.2 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Poids
    0.0153 lb

Détails

  • Vérification de la bille
    Avec clapet à bille
  • Finition
    Zinc
  • Type de filetage de raccord
    Cône
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
H1637Z3 1/4-28 NPT 45 DEGRÉS GRAISSE FTG