Motion
H51943
Adaptateur de raccord de graissage - Angle de tête : 90 °
N° D’ARTICLE MI03560328
N° MFRH51943
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de raccord de graissage - Angle de tête : 90 °
N° D’ARTICLE MI03560328
N° MFRH51943
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage femelle de l’adaptateur
    1/8-27 po
  • Taille du filetage mâle de l’adaptateur
    1/4-28 po
  • Taille du filetage du raccord
    1/4-28 x 1/8-27 po / 253 x 254 mm
  • Angle de tête
    90 °
  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Hauteur totale
    0.81 po
  • Longueur totale
    13/16 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Poids
    0.025 lb

Détails

  • Type de filetage femelle de l’adaptateur
    NPTF
  • Type de filetage mâle de l’adaptateur
    Cône
  • Finition
    Zinc transparent
  • Type de filetage de raccord
    NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Type de fil
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
H51943 1/4-M X 1/8-F 90 DEGRÉS