Motion
41264
Transfert de bille à montage sur bride haute capacité 9250 - série 41200 , diamètre de bille 2.0000 po., matériau de bille en acier chromé, matériau de boîtier en acier au carbone, capacité de charge de 5000 lb
N° D’ARTICLE MI03579304
N° MFR41264
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transfert de bille à montage sur bride haute capacité 9250 - série 41200 , diamètre de bille 2.0000 po., matériau de bille en acier chromé, matériau de boîtier en acier au carbone, capacité de charge de 5000 lb
N° D’ARTICLE MI03579304
N° MFR41264
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Hauteur totale
    3.8750 po
  • Largeur totale
    5.0000 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    5000 lb
  • Montage
    Montage à bride
  • Série
    41200

Aperçu

Description du fabricant
41264 BALL TRANSFER