Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56H
- Longueur du moteur sans arbre8.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.8700 po, 276.09 mm
- Dimension C de la longueur totale12.68 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids45.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesFinition époxy blanche approuvée par les États-Unis; roulements étanches; joints d’arbre de sortie en acier inoxydable; fonte; boîtes de conduits époxy blanches; fonctionnement à 208-230/460 V à 60Hz
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1740 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur de laveuse à pression, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56H , DP
- Mot-clé de descriptionUsage général
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge17.20 / 9.20–8.60 A
- Efficacité de la pleine charge79.00 %
- Couple de pleine charge24.00 pi-lb
- HP0.50 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricant116644.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720346600
- ModèleC6T17WC24C
- Catégorie de moteurMoteur du nettoyeur à haute pression
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720346600
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Construction en acier laminé durable
- Rendement de la conception NEMA B
- Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA
- Roulements à billes à double blindage
- Service continu
- Cotes thermiquement protégées
- Homologation des composants UL et certifié CSA
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.