Motion
43406
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 3/4 po, diamètre de soie : 0.009 po, longueur de brosse : 4 po
N° D’ARTICLE MI03586369
N° MFR43406
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 3/4 po, diamètre de soie : 0.009 po, longueur de brosse : 4 po
N° D’ARTICLE MI03586369
N° MFR43406
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.009 po
  • Diamètre de la brosse
    3/4 po
  • Longueur de la brosse
    4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Type
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE TUBE CONDENSEUR 43406 3/4 PO