Motion
16MR05201SFBA

ALBION INDUSTRIES
16MR05201SFBA

MOULE EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT 5 X 2 SUR LA FACE PIVOTANTE DE LA ROULETTE, CHARGE DE FREIN JUSQU’À 450LBS
N° D’ARTICLE MI03599159
N° MFR16MR05201SFBA
Prix69.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
16MR05201SFBA

MOULE EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT 5 X 2 SUR LA FACE PIVOTANTE DE LA ROULETTE, CHARGE DE FREIN JUSQU’À 450LBS
N° D’ARTICLE MI03599159
N° MFR16MR05201SFBA
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
Prix69.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    6.5000 po, 165.09 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-5/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Application
    Chariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Contact avec le visage
  • Type de frein
    Contact avec le visage
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16MR05201SFBA
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    MOULE EN CAOUTCHOUC ACTIVÉE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc moulé sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
16MR05201SFBA 5X2 RBR DESSUS DE ROULETTE À 6 PANS