Spécifications
Dimensions
- Extérieur Diamètre3.3680 po
- Largeur totale1.5550 po
- Code de taille24
- Poids0.13 lb
Détails
- Type de pièce jointeEnclipsable
- Dessin CAD
- Pays d’origineMX
- Type de bout d'îlotOuvert
- Code d’harmonisation3923.50.0000
- Type de boîtierECO-Encliquetage en polymère 24
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantECO-24 EXTRÉMITÉ ASSM
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461346327
- MatérielPolypropylène
- Type de produitCapuchons et couvercles de roulement
- StyleAssemblage du capuchon d’extrémité - Enclipsage
- CUP_NON662461346327
Aperçu
- Jaune pour permettre la conformité aux normes de sécurité pour la protection
- Conception encliquetable facile à installer
- Trou de drainage pour réduire l’accumulation d’humidité à l’intérieur du bouchon lorsqu’il est utilisé dans les applications de lavage