Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé4.000 po
- Diamètre intérieur2.500 po
- Longueur50 pi
- Poids0.35 lb/pi
Détails
- ApplicationAgricole, radiodiffusion d’engrais, qualité alimentaire, soufflage et enlèvement de l’isolant
- CouleurEffacer
- ConstructionFlexible en polyéthylène transparent de poids moyen renforcé d'une hélice en polyéthylène translucide intégrée
- Matériau du tuyauPolyéthylène
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant7025021050
- Page de produit du fabricant
- Pression négative14.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHelix en polyéthylène intégral
- SérieGenesis® Mark 2®
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 140 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service13.50 psi
Aperçu
- Idéal pour les applications de soufflage d’isolation
- Facile à manipuler
- Les parois translucides permettent de surveiller facilement le débit et le blocage du matériau
- La conception intérieure alvéolée crée un flux d’air efficace qui aère les matériaux isolants et augmente l’efficacité de la machine en ce qui concerne la couverture et la densité
- Résistant à l’écrasement
- Fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Disponible avec des hélices de couleurs différentes pour s’adapter à l’équipement d’origine
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied