Motion
SSHF721-20K-B5-HS1-P23

BOSTON GEAR
SSHF721-20K-B5-HS1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction unique, 20:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03618981
N° MFRSSHF721-20K-B5-HS1-P23
Prix3,068.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF721-20K-B5-HS1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction unique, 20:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03618981
N° MFRSSHF721-20K-B5-HS1-P23
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
Prix3,068.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0625 po
  • Dimensions du boîtier
    7.62 x 5.94 x 6.69 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.69 po
  • Longueur du boîtier
    7.62 po
  • Largeur du boîtier
    5.94 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 87.500 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1018 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    87.00 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    884107193359
  • Puissance d’entrée maximale
    1.400 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    700 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107193359

Aperçu

Description du fabricant
SSHF7210-20KC-B5-HS1-P23 BOIS INOXYDABLE