Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête11.6 mm
- Largeur de la tête extérieure31.2 x 33.9 mm
- Longueur totale217 mm
- Poids0.51 lb
- Taille de la clé22 x 24 mm
Détails
- Angle de décalage30 °
- Revêtement de finitionChrome satiné
- Style de poignéePlat
- Numéro CUP du fabricant662679982782
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet non incluse
- Pointes de support12 PT
- Type de cléClé standard pour boîte
Aperçu
- Anneaux minces et tige courte pour plus de dégagement
- Les extrémités de la boîte à 12 points permettent une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès
- Caractéristiques : motif droit
- Convient aux fixations à 4, 6 et 12 points
- Stanley Proto - FM-59.22 par 24