Motion
FM-66A.16X17

Facom
FM-66A.16X17

Clé à douille solide, arbre d’extrémité flexible, longueur totale : 280mm, métrique, à deux extrémités, pointes de douille : 12 PT
N° D’ARTICLE MI03632409
N° MFRFM-66A.16X17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Facom
FM-66A.16X17

Clé à douille solide, arbre d’extrémité flexible, longueur totale : 280mm, métrique, à deux extrémités, pointes de douille : 12 PT
N° D’ARTICLE MI03632409
N° MFRFM-66A.16X17
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    280 mm
  • Profondeur de la douille
    23 mm
  • Taille du support
    16 mm, 17 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Numéro CUP du fabricant
    662679983123
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Style d’arbre
    Extrémité flexible
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
FM-66A.16X17 WR SKT DBL 12PT 16X17MM
  • La tête flexible permet d’appliquer le couple même à des angles inhabituels et dans des situations serrées
  • Douille pivotante à ressort à 12 points.
  • Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
  • Stanley Proto – FM-66A,16 par 17