Spécifications
Dimensions
- Longueur totale144 mm
- Profondeur de la douille11 mm
- Taille du support12 mm
Détails
- Revêtement de finitionChrome satiné
- Numéro CUP du fabricant662679981846
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Style d’arbreDécalage 90°
- Pointes de support12 PT, 6 PT
Aperçu
- La conception en angle et à trou traversant permet d’accueillir les tiges filetées ou une barre pour un effet de levier supplémentaire, sans affecter la force de la clé
- Encastrement profond à une extrémité et douille ouverte à l’autre s’ajuste sur les montants qui dépassent
- Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
- Clé inclinée à poche ouverte
- Stanley Proto - FM-76.12