Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po
Détails
- Précision0.0005 po/po
- CouleurJaune
- Matériau du cadreAluminium
- Type de niveauPoutre de boîte
- Méthode de nivellementFlacon
- MagnétiqueNon magnétique
- Surface fraiséeNon moulu
- Nombre de flacons3
- CUP_NON076174435481
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Les flacons bloc offrent une précision maximale de 0.0005”/po (0.5 mm/m)
- Fiole centrale à ponts MaxEdgeMC pour une surface de marquage et une durabilité continues
- Structure de poutre en aluminium monobloc pour plus de durabilité et de précision
- Grande poignée ergonomique surmoulée en caoutchouc
- Les embouts absorbant les chocs résistent à une utilisation intensive
- Les pare-chocs latéraux non marquants aident à prévenir les dommages aux surfaces finies
- Couleur : Jaune