Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Hauteur ou largeur totale8-1/2 po
- Longueur totale6-1/2 po
- Poids0.50 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Four pockets for easy access to a variety of tools • Includes knife snap • Riveted leather construction for long life • Slotted to fit belts up to 2-Inches (51 mm) wide • Assembled in the USA of U.S. and imported components
- À utiliser avecCourroies : 2 po de largeur
- ComprendBouton-pression du couteau
- MatérielCuir
- Nombre de poches extérieures4
- Types de produitsSupport
- Type de stockagePochette
- SanglePas de sangle de transport
- CUP_NON092644550201
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Quatre poches pour un accès facile à une variété d’outils
- Comprend un bouton-pression
- Construction en cuir riveté pour une longue durée de vie
- Fentes pour s’adapter aux courroies jusqu’à 2-Inches (51 mm) de largeur
- Assemblé aux États-Unis à partir de composants américains et importés