Motion
LGMT 3/18

SKF
LGMT 3/18

Graisse - Composition lithium, qualité NLGI 3 , taille 18 kg, contenant de seau, couleur ambre, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -20 à 250 °F
N° D’ARTICLE MI03651988
N° MFRLGMT 3/18
Prix417.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGMT 3/18

Graisse - Composition lithium, qualité NLGI 3 , taille 18 kg, contenant de seau, couleur ambre, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -20 à 250 °F
N° D’ARTICLE MI03651988
N° MFRLGMT 3/18
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
Prix417.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 kg
  • Poids net
    39.70 lb
  • Grade NLGI
    3
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    43.78 lb

Détails

  • Application
    • Roulements de plus de 100 mm (3.9 po) de diamètre • Rotation de la bague de roulement extérieure • Applications verticales • Températures ambiantes élevées continues +35 °C (95 °F) • Arbres d’hélice • Équipement agricole • Roulements de roues de voiture, de camion et de remorque • Moteurs électriques de grande taille
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Lithium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    +355 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Lithium
  • Type de lubrifiant
    LGMT 3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577611864
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Gamme de produits
    LGMT 3
  • Plage de température
    -20 à 250 °F
  • CUP_NON
    7316577611864
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0-0

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSES À DIST 3/18 LGMT
  • Excellentes propriétés antirouille
  • Stabilité élevée à l’oxydation dans la plage de température recommandée