Motion
65666

BRADY
65666

Verrouillage du robinet à bille - Type de robinet : robinet à bille, capacité de poignée de robinet de 1-1/2 po, rouge, nylon
N° D’ARTICLE MI03657842
N° MFR65666
Prix28.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
65666

Verrouillage du robinet à bille - Type de robinet : robinet à bille, capacité de poignée de robinet de 1-1/2 po, rouge, nylon
N° D’ARTICLE MI03657842
N° MFR65666

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la manille
    9/32 po
  • Diamètre du tuyau Comp
    1 po
  • Comp. de la taille de la poignée de soupape
    1-1/2 po

Détails

  • Type de verrouillage du robinet à bille
    Couvercle de poignée
  • Couleur
    Rouge
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Matériel
    Nylon
  • Nombre maximal de cadenas
    8
  • Vanne ouverte ou fermée
    Fermé
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Type d’équipement de vanne
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
65666 VANNE À BILLE 1/4"-1" VERROUILLAGE
  • Conception monopièce facile à utiliser
  • Pour fixer les poignées de soupape en position d’arrêt
  • Le diamètre du trou accepte les manilles de cadenas 9/32”