Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3
- AjustementEmporte-moi
- Couleur du cadreGris
- Matériau du cadreTPE
- Matériau du serre-têteNéoprène
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleTransparent
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Gamme de produitsStratégie
- Type de protectionÉclaboussures chimiques, chocs
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON603390120701
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
- VentilationÉvent indirect