Motion
SB 22222  W33 TSS VA SB

MCGILL
SB 22222 W33 TSS VA SB

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 53 mm de largeur, alésage droit, scelléC0
N° D’ARTICLE MI03664587
N° MFRSB 22222 W33 TSS VA SB
Prix4,343.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22222 W33 TSS VA SB

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 53 mm de largeur, alésage droit, scelléC0
N° D’ARTICLE MI03664587
N° MFRSB 22222 W33 TSS VA SB
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
Prix4,343.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    53 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    15.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0040
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    726166104818
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +450 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Double étanchéité
  • Série
    222
  • CUP_NON
    726166104818

Aperçu

Description du fabricant
SB 22222 W33 TSS VA SÉRIE SB MH