Motion
6415
Bouchons d’oreilles avec cordon Rockets - Avec cordon, 27 dB, couleur de fiche bleue, 50
N° D’ARTICLE MI03666093
N° MFR6415
Prix4.76 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreilles avec cordon Rockets - Avec cordon, 27 dB, couleur de fiche bleue, 50
N° D’ARTICLE MI03666093
N° MFR6415

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.76 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Méthode d’insertion
    Tige à enfoncer
  • Qualité détecteur de métaux
    Fiche métallique détectable
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    27 dB
  • Quantité du colis
    50
  • Couleur de la fiche
    Bleu
  • Matériau de la fiche
    Mousse sans PVC
  • Forme de la fiche
    Bride
  • Gamme de produits
    Roquettes
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974
  • CUP_NON
    092311641508

Aperçu

Description du fabricant
6415 BOUCHONS D’OREILLE AVEC CORDON 50 PAR BOÎTE
  • Bouchons d’oreilles métalliques détectables et nouveau cordon métallique détectable pour les applications de transformation alimentaire
  • Le ressort métallique fermé élimine tout métal exposé
  • Le ressort et le cordon sont dans des trous séparés afin que les bouchons d’oreilles restent détectables même si le cordon est retiré
  • Couleur : Bleu vif
  • Prix par paire, 50 paires par paquet