Motion
GY24B2X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
GY24B2X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux Synergy® - British Standard Series, pas de 24B /1-1/2 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03667250
N° MFRGY24B2X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
GY24B2X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux Synergy® - British Standard Series, pas de 24B /1-1/2 po, rivetée, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03667250
N° MFRGY24B2X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    25.40 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    33.40 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    6.10 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    14.63 mm
  • Diamètre du rouleau
    25.40 mm
  • Résistance à la traction
    280000 N
  • Pas transversal
    48.36 mm

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766000418
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766000418
  • Capacité de charge utile
    10270 lb

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE 10FT RIV SYNERGY 24B-2
  • Prix au pied