Motion
A1106KARED
Lockout Padlock - Keyed Alike, Aluminum Material, Anodized Finish/Coating, Boron Alloy Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Red Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03669162
N° MFRA1106KARED
Prix25.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lockout Padlock - Keyed Alike, Aluminum Material, Anodized Finish/Coating, Boron Alloy Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Red Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03669162
N° MFRA1106KARED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du corps
    3/4 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Rouge
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Revêtement de finition
    Anodisé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Nombre d’épingles
    5
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • CUP_NON
    37325950147

Aperçu

Description du fabricant
A1106KA-RED (TOUS LES ALIKES CLÉS)
  • Corps en aluminium anodisé de 1-1/2 po (3.8 cm) de large
  • Manille en alliage de bore chromé de 1/4 po (6 mm)
  • Le fini enduit de poudre cuit au four reste brillant
  • Fini résistant à la corrosion pour les environnements difficiles
  • Couleur haute visibilité et haute sécurité
  • Gobelet à cinq broches rekeyable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté