Motion
C20571
Mèche à tige conique - série 1894 , matériau en acier haute vitesse, 1-7/64 po, cannelure 7-1/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 12-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03689871
N° MFRC20571
Prix149.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique - série 1894 , matériau en acier haute vitesse, 1-7/64 po, cannelure 7-1/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 12-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03689871
N° MFRC20571
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
Prix149.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-7/64 po
  • Longueur de cannelure
    7-1/8 po
  • Longueur totale
    12-3/4 po
  • Taille de la tige conique
    4MT

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Série
    1894
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
C20571 1894 1-7/64 TAPER SHK #4TS