Motion
P12
Pompe à main à une vitesse pour cylindres à simple effet - capacité d’huile : 12.000 po³, pression maximum : 10000 psi, volume maximal par course : 0.069 po³, vanne à deux voies
N° D’ARTICLE MI03690131
N° MFRP12
Prix742.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à main à une vitesse pour cylindres à simple effet - capacité d’huile : 12.000 po³, pression maximum : 10000 psi, volume maximal par course : 0.069 po³, vanne à deux voies
N° D’ARTICLE MI03690131
N° MFRP12
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
Prix742.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Effort de gestion
    75.00 lb
  • Taille du port d’huile
    3/8 NPTF
  • Hauteur totale
    4.000 po
  • Longueur totale
    13.500 po
  • Largeur totale
    3.375 po
  • Poids
    5.70 lb

Détails

  • Angle de la poignée
    45°
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    12.000 po3
  • Type de pompe
    Vitesse unique
  • CUP_NON
    662536002523
  • Capacité d’huile utilisable
    9.000 po3
  • Utiliser avec le type de vérin
    Cylindre à action unique
  • Type de vanne
    2-Way
  • Volume par course à haute pression
    0.069 po3

Aperçu

Description du fabricant
P 12 POMPE À MAIN
  • Convient mieux aux applications où il y a peu ou pas de déplacement gratuit
  • Construction robuste entièrement métallique pour une résistance et une durabilité qui ne brûleront pas dans les environnements de soudage
  • La poignée en métal moulé robuste offre moins de flexibilité et moins de fatigue à l’opérateur que les poignées rondes ou en composite
  • Le joint du bouchon de remplissage agit comme une soupape de sécurité pour éviter la surpression du réservoir
  • La soupape de décharge à l’intérieur du clapet antiretour empêche les charges de dériver vers le bas
  • Le grand bouton de soupape offre un contrôle supplémentaire pour le dosage lent des charges vers le bas