Motion
XR0402806
4.0000 po de diamètre, roulement à billes de précision, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI03698464
N° MFRXR0402806
Prix21.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4.0000 po de diamètre, roulement à billes de précision, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI03698464
N° MFRXR0402806
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
Prix21.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-1/16 po
  • Longueur du moyeu
    1-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • ID du roulement
    3/8 po
  • Dureté
    65-75 , rive A
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -45 à 180 °F
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
XR0402806