Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids1-3/8 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- ID du roulement3/4 po
- Finition du cadreBande de roulement grise non marquante sur le noyau gris
- Dureté65-75 , rive A
- Capacité de charge600 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Matériau de la roueCaoutchouc