Motion
18XR08228R
18XR08228R
N° D’ARTICLE MI03702144
N° MFR18XR08228R
Prix132.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
18XR08228R
N° D’ARTICLE MI03702144
N° MFR18XR08228R
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
Prix132.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 po, 114.30 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po, 241.30 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Hauteur totale
    9.5000 po,241.30 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    2.0000 po x 8.0000 po, 50.79 mm x 203.19 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien
  • Application
    Chariots de cueillette,chariots de remorquage légers,chariots juste à temps,chariots JIT
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 lb, 272.155 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Plaque supérieure rigide
  • Série de roulettes
    Série 18
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Sans entretien
  • Couleur de base
    Gris
  • Matériau de base
    Caoutchouc
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18XR08228R
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 18
  • Plaque supérieure
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Couleur de la roue
    Gris
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Performa

Aperçu

Description du fabricant
18XR08228R