Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage12.5000 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue10.0000 po
Details
- Type de rouletteRigide
- Dureté95 , rive A
- Capacité de charge3000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série410
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueBande de roulement verte sur noyau en fonte noire
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePY - Polyuréthane (âme en fonte)
Aperçu
Description du fabricant
410PY10501R 10X3 ROULETTE D’ÉVACUATION EN POLY URA