Motion
7060 X 3 15/16-DUCT NKS

DODGE
7060 X 3 15/16-DUCT NKS

Bague de verrouillage conique - série 7060 , 3.9375 po de diamètre, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03708821
N° MFR7060 X 3 15/16-DUCT NKS
Prix4,893.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
7060 X 3 15/16-DUCT NKS

Bague de verrouillage conique - série 7060 , 3.9375 po de diamètre, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03708821
N° MFR7060 X 3 15/16-DUCT NKS
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
Prix4,893.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Taille de la bague
    7060
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.0000 po
  • Poids
    96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
7060 X 3 15/16-DUCT NKS 117505